Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Knopfzellenbatterie Electronics V392 (SR41) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-TZ-VA-B104
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     0392101401
EAN/GTIN:
     4008496317257
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Gewicht:
2 g
Höhe:
0.5 cm
Länge:
5.8 cm
Breite:
6.7 cm
... > Lager 1359 > Varta > Power
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, varta knopfzelle 1,55 v, knopfbatterie, varta knopfbatterie, AdventswochenVARTA, V3GA, v392, sr
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 0,54*
€ 0,74*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 0,59*
€ 0,80*
1 Tag
8
1
€ 4,99*
ab € 0,64*
€ 0,87*
3 Tage
13
1
€ 8,00*
ab € 0,65*
€ 0,89*
Lager 1359
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 0,68*
€ 0,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doro
360018
ab € 215,52*
Zubehör
Varta
329
ab € 22,26*
Zubehör
Varta
362
ab € 19,59*
Zubehör
Varta
370
ab € 8,27*
Zubehör
Varta
381
ab € 1,81*
Zubehör
Varta
389
ab € 1,85*
Zubehör
Varta
396
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.