Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Knopfzellenbatterie Electronics CR2016 Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-TZ-VA-B029
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06016101401
EAN/GTIN:
     4008496276639
Suchbegriffe:
Akku für Digitalkamera / Camcorder
Akku für Video-Digitalkamera
Digitalkamera / Camcorder Akku
Kameraakku
Primäre Lithium Knopfzelle für zuverlässige Anwendungen.
Nahezu alle elektronischen Anwendungen benötigen eine sichere und zuverlässige Memory Back Up (MBU) oder Real Time Clock (RTC) Batterie.
Auch für Anwendungen, wie z.B. Uhren, Autoschlüssel und Fernbedienungen ist eine lange Laufzeit, ein flaches Design und geringes Gewicht der Batterie entscheidend.

Weitere Informationen:
Gewicht:
4 g
Höhe:
0.8 cm
Länge:
5.8 cm
Breite:
6.7 cm
Farbe:
Silber
... > Lager 1359 > Varta > Power
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12601
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,39*
€ 0,50*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,39*
€ 0,50*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,39*
€ 0,50*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,40*
€ 0,51*
Lager 1359
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,46*
€ 0,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04001 101 401
ab € 3,26*
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 2,09*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 4,38*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 3,03*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,415*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 1,61*
Zubehör
Varta
06430 101 401
ab € 2,55*
Zubehör
Varta
06450 101 401
ab € 1,8748*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,58*
Zubehör
Varta
04274 101 401
ab € 4,86*
Zubehör
Varta
00357 101 111
ab € 1,58*
Zubehör
Varta
00386 101 111
ab € 2,05*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 15,93*
Zubehör
Varta
04075 101 401
ab € 0,82*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.