Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS-1008D 8-Port Gigabit Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-TN-DQ-S025
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1008D/E
EAN/GTIN:
     0790069252747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
Router
SFP Switch
Der 8-Port Gigabit Desktop Switch DGS-1008D zählt zur Baureihe der SOHO-Geräte von D-Link, mit der Sie auf einfache Weise Ihr Netzwerk ausbauen und erweitern können. Die Green-Technologie von D-Link bewirkt Energieeinsparungen, reduziert die Abwärme und verlängert die Lebensdauer ohne Abstriche bei Leistung und Funktionen.

Highlights
  • Für den SoHo-Bereich
  • Gigabit-Technologie
  • Quality-of-Service und Jumbo-Frame Support
  • Im Full Duplex Modus bis zu 2000Mbit/s pro Port
  • Ohne Lüfter, geräuschlos
  • 8x 10/100/1000 Mbit TP (RJ-45) Gigabit Ports
  • Datenübertragungsrate 2000 Mbit/s in Full-Duplex-Geschwindigkeit für Server
  • Dedizierte Bandbreiten für Server und Arbeitsstationen
  • Vorderseitige Ausstattung mit LED- Anzeigen
  • Ideale Größe für den Heimanwender und SoHo
  • Sicheres Store-and-Forward Switching
  • Flow-Control gegen Datentransferverlust
  • Automatisches Lernen der Netzwerkkonfiguration
  • Auto MDI/MDIX Uplink auf jedem Port , kein Crossover-Kabel nötig
  • Puffer-RAM mit automatischer Zuweisung für jeden Anschluss


  • Switching-Leistung bis zu 16 Gbit/s
  • Automatische MDI/MDIX-Erkennung an allen Anschlüssen
  • Sicheres Store-and-Forward-Weiterleitungsverfahren
  • Voll
  • und Halbduplexmodus für Ethernet-/Fast Ethernet-Geschwindigkeit Datenübertragungsraten:
  • Ethernet: 10 Mbit/s (Halbduplex), 20 Mbit/s (Vollduplex)
  • Fast Ethernet: 100 Mbit/s (Halbduplex), 200 Mbit/s (Vollduplex)
  • Gigabit Ethernet: 2.000 Mbit/s (Vollduplex) IEEE-Eigenschaften:
  • Flow Control gemäß IEEE 802.3x
  • Unterstützt Jumbo-Frames mit 9.216 Byte
  • Unterstützt QoS gemäß IEEE 802.1p (4 Warteschlangen, Strict-Modus)
  • Unterstützt Kabeldiagnosefunktion
  • 10BASE-T Ethernet gemäß IEEE 802.3
  • 100BASE-TX Fast Ethernet gemäß IEEE 802.3u
  • 1000BASE-T Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3ab
  • NWay-Auto-Negotiation gemäß ANSI/IEEE 802.3
  • Energy Efficient Ethernet (EEE) gemäß IEEE 802.3az Stromversorgung:
  • 5 V/1 A Netzteil
  • Stromverbrauch Maximum: 2.55 W
  • Stromverbrauch Standby: 0.4 W
Weitere Informationen:
Gewicht:
261 g
Höhe:
8.8 cm
Länge:
9.7 cm
Breite:
15.2 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: SoHo-Switch, WLAN Router, Wireless Lan Router, d link sfp switch, soho switch, Switch, duplex, gigabit, lüfterlos
Angebote (30)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
pro Stück
€ 7,50*
ab € 16,05*
€ 20,74*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 17,06*
€ 21,92*
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,12*
€ 21,96*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,20*
€ 22,05*
Lager 1359
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 17,20*
€ 22,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,40*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,48*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,76*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,33*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,57*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,88*
Zubehör
D-Link
DGS-1016D/E
ab € 61,37*
Zubehör
D-Link
DGS-1024D/E
ab € 84,93*
Zubehör
C2G
83412
ab € 17,12*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,14*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.