Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-TN-DQ-O028 Herst.-Nr.: DUB-H7/E EAN/GTIN: 0790069252389 |
| | |
|
| | |
| Mit diesen USB Hub können Sie Ihren PC oder Mac schnell und unkompliziert um 7 USB Schnittstellen erweitern. Jeder Port entspricht dem USB Standard 2.0 und bietet somit eine Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 480 Mbit, das ist 40 mal schneller als der herkömmliche USB Standard 1.1. Highlights - Entsprechen den Spezifikationen für USB 2.0 und USB 1.1
- Abwärtskompatibel mit USB 1.1
- Hochgeschwindigkeits-Übertragungsrate von bis zu 480 Mbit
- 7 USB-Anschlüsse Typ A für Downstream
- Je 1x USB-Anschluss Typ B
- PlugundPlay-Unterstützung
- Hot-Plug-fähig, An- und Abstecken von Geräten, ohne dass der Computer neu gestartet werden muss
- Anschluss an Mac und PC möglich
- Mac OS X 10.1 und höher
- Microsoft Windows XP, Me, 2000, 98 SE
- Stromversorgungsgerät: Netzteil
- extern
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 330 g | Höhe: | 9.5 cm | Länge: | 10.9 cm | Breite: | 16 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hub, hub, usb, USB |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,95* | ab € 20,98* | € 25,73* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 20,99* | € 25,75* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 20,99* | € 25,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 21,01* | € 25,77* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 21,24* | € 26,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|