Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-DAT modul Cat. 6A 8(8) Jack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-TN-B1-D002
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130910-I
EAN/GTIN:
     4250184105473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IDC Anlegewerkzeug
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Die innovativen, robusten, qualitativ hochwertigen und leistungsstarken RJ45 Steckverbinder von METZ CONNECT gehören zur Basis einer zuverlässigen Netzwerkinfrastruktur.


Highlights
  • Modulare Anschlusseinheit Cat.6A, RJ45
  • Für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet
  • Montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 26/1 - 22/1 und Litzenleiter mit 7-drähtiger Cu-Litze AWG 26/7 - 22/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen
  • Kennzeichnung der Adernbelegung T568A oder T568B
  • Leichtes und schnelles Einlegen der Adernpaare in das E-DAT Modul Ladestück
  • Modulgehäuse aus Zinkdruckguss, veredelt
  • Montage ohne Spezialwerkzeug
  • Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul
  • Befestigungsmöglichkeit für Staubschutzklappe
  • Kabelzuführung 180 Grad


Weitere Informationen:
Gewicht:
30 g
Höhe:
2.5 cm
Länge:
4.3 cm
Breite:
9.7 cm
Farbe:
Silber
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 3,29*
€ 4,40*
1 Tag
12729
1
€ 5,90*
ab € 3,32*
€ 4,45*
1
€ 4,98*
ab € 3,99*
€ 5,35*
1
€ 4,00*
ab € 3,71*
€ 5,35*
Lager 1359
10
1
€ 2,90*
ab € 4,91*
€ 6,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
820032-0106-I
€ 0,259*
Zubehör
Metz Connect
820032-0105-I
€ 0,229*
Zubehör
Metz Connect
820032-0107-I
€ 0,229*
Zubehör
Metz Connect
820032-0103-I
€ 0,228*
Zubehör
Metz Connect
820032-0102-I
€ 0,229*
Zubehör
Metz Connect
820032-0108-I
€ 0,26*
Zubehör
Metz Connect
820032-0129-I
€ 0,256*
Zubehör
Metz Connect
820032-0129-H
€ 0,27*
Zubehör
Hans Turck
6836783
€ 120,78*
Zubehör
Hans Turck
6836791
€ 121,14*
Zubehör
Hans Turck
6630918
€ 16,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.