Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

tiptel 83 system anthrazit S0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tiptel Yealink 83 System Plus S0 D Kabelgebundenes Mobilteil Schwarz IP-Telefon
Tiptel Yealink 83 System Plus S0 D Kabelgebundenes Mobilteil Schwarz IP-Telefon
Artikel-Nr.:
     1359-TK-TI-S033
Hersteller:
     Tiptel
Herst.-Nr.:
     1082620
EAN/GTIN:
     4005579200055
Suchbegriffe:
Systemtelefon
systemtelefon
Das tipte 83 system erweitert die TK-Anlagen-Familien tiptel.com 411, 811 und 822xt um professionelle Systemtelefonie. Wichtige und häufig benutzte Funktionen wie beispielsweise die Aktivierung der Anrufweiterschaltung, die Anwahl anderer Provider oder die Besetztanzeige für bestimmte Nebenstellen können vierzehn Multifunktionstasten mit Status-LED zugeordnet werden.

Leistungsmerkmale
  • Telefonregister für 100 Rufnummern mit Namen
  • 14 frei belegbare Multifunktionstasten
  • Besetztanzeige für andere Nebenstellen programmierbar
  • Komfortable Anwahl alternativer Netzprovider (Call by Call)
  • TAPI-Treiber für Windows zur Unterstützung gängiger CTI-Programme
  • Firmware-Update per ISDN - Telefon bleibt immer auf dem neuesten Stand - PC-Anschlusskabel sowie Software für Datensicherung inklusive
System-Funktionen an tiptel 4011 XT und tiptel 3022/11 office/system
  • Anzeige von Namen anderer Nebenstell
Zusätzliche System-Funktionen an tiptel 4011 XT
  • Durchsage (beispielsweise für Wartezimmer), Raumüberwachung
  • Freisprechen von anderen Nebenstellen aktivierbar
  • Anzeige von Telefonbucheinträgen der Telefonanlage
  • Message-Waiting-Anzeige
  • Direkte Abfrage einer Voicebox
  • Ein- Ausschalten einer Voicebox
  • Anzeige einer vollen Voicebox bei tiptel 350/-10 und tiptel 355 ISDN
Zusätzliche System-Funktionen an tiptel 3022/11 office/system
  • Programmierung über die Konfigurationsoberfläche der TK-Anlage (Web-Browser)
  • Programmierung der Multifunktionstasten mit unterschiedlichen Anrufweiterschaltungszielen
  • Message-Waiting-Anzeige
  • Direkte Abfrage einer Voicebox
  • Anzeige eines vollen Speichers
Telefon-Funktionen
  • 2-zeiliges, beleuchtetes Display mit Kontrasteinstellung
  • Telefonregister für 100 Einträge (Rufnummer, Name, Gebührenzähler)
  • Terminverwaltung für 30 Termine
  • Wahl bei aufliegendem Hörer, Wahl aus dem Register
  • Direkte und indirekte Wahl (Wahlvorbereitung)
  • Wahlwiederholung für 20 gewählte Rufnummern mit Speicherung der angefallenen Gebühren
  • Vollautomatische Wahlwiederholung
  • Wahl und Annahme von Gesprächen aus allen TAPI-fähigen Windows-Anwendungen (CTI)
  • 100 Tonrufvarianten
  • Tonrufautomatik (Tonruflautstärke steigt, wenn nicht abgehoben wird)
  • Anrufliste für 20 eingegangene Anrufe mit Dokumentation von Datum und Uhrzeit
  • Rückrufliste mit 6 Einträgen (CCBS)
  • Anruffilter (bei bestimmten Rufnummern wird nicht signalisiert)
  • VIP-Anruf-Signalisierung (bestimmte Rufnummern werden trotz ''Ruhe vor dem Telefon'' signalisiert)
  • Lauthören, Freisprechen, Betrieb mit optionalem Headset möglich
  • Gebührenerfassung als Summe, pro Registereintrag und für den S0-Bus
  • Direktruf, Ruhe vor dem Telefon
  • Gesprächszähler, Gesprächszeiterfassung
  • Zeitsteuerung der Anrufweiterschaltung nach Uhrzeit und Wochentag
Kompatibel zu:
3011; 3022; 4011; comPact 42 IP 8
Weitere Informationen:
Gewicht:
1325 g
Höhe:
10 cm
Länge:
22.5 cm
Breite:
32 cm
Weitere Suchbegriffe: TK, Anlage
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
pro Stück
€ 2,50*
ab € 113,32*
€ 120,37*
pro Stück
€ 2,99*
ab € 119,79*
€ 127,41*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 122,43*
€ 129,75*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 125,10*
€ 133,32*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 126,90*
€ 134,39*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 127,04*
€ 135,39*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 138,56*
€ 146,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,37*
€ 143,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,44*
€ 140,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,80*
€ 140,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,32*
€ 134,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,50*
ab € 450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.