Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-TF-BR-V048 Herst.-Nr.: PC71RF EAN/GTIN: 4977766058094 |
| |
|
| | |
| Brother Thermotransferrolle PC-71RF mit einer Reichweite von ca. 144 Seiten. Highlights - Thermotransferrolle PC-71RF
- Reichweite: ca. 144 Seiten
- Original Brother Zubehör
- Für kontrastreiche Faxergebnisse
- Passend für verschiedene Brother Faxmodelle
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 230 g | Höhe: | 4.8 cm | Länge: | 5.1 cm | Breite: | 23.1 cm | Farbe: | keine Farbe |
Kompatible Geräte: | | Brother: | Fax V 1; Fax T 100 Series; Fax T 102; Fax T 104; Fax T 106; Fax T 7 Plus; Fax T 72; Fax T 74; Fax T 76; Fax T 78; Fax T 82; Fax T 84; Fax T 86; Fax T 92; Fax T 94; Fax T 96; Fax T 98; PPF -560; PPF -580 MC | EGT: | Galeo 3000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, Druckfolie, Thermotransferband, Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, Transfereinheit, Transferrolle, thermotransferband brother, brother transferrolle, druckfolie, farbband, PC-71RF, PC71RF, PC |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 11,07* | € 14,46* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 11,04* | € 14,48* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 11,17* | € 14,73* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 11,22* | € 14,76* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,38* | € 14,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|