Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transcend 4GB Compact Flash 133X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-MC-T5-Z064
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4GCF133
EAN/GTIN:
     0760557810308
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Die 133X CF Karte wurde speziell für Verwender entwickelt, die hohe Ansprüche an die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit ihrer Speicherkarten stellen, wie z.B. professionelle Fotografen und Journalisten. Um eine umfassende Kompatibilität und Geschwindigkeit zu gewährleisten, arbeitet diese Karte sowohl im Dual-Channel-Modus als auch im Ultra DMA Modus*. Zusätzlich sind die 133X CompactFlash® Karten mit ECC (Error Correction Code) Fehlerkorrektur ausgestattet, die Fehler während des Datentransfers automatisch erkennt und korrigiert, um Datenverlust vorzubeugen.

Highlights
  • Ultra Speed 133X Leistung, unterstützt Dual-Channel Betrieb
  • Entspricht CF Type 1 Standards
  • Datentransferraten: 15~40MB pro Sekunde (max.)*
  • Unterstützt die Ultra DMA Modi 0-4**
  • Entspricht CompactFlash 4.0
  • Hardware ECC (Error Correction Code) Fehlerkorrektur
  • ATA Schnittstelle
  • Niedriger Energieverbrauch
  • Vielseitig einsetzbar
  • RoHS konform
Grundeigenschaften
  • Höhe: 42,8 mm
  • Breite: 36,4 mm
  • Tiefe: 3,3 mm
  • Gewicht ohne Akku: 11,4 g
Speicher
  • Interner Speicher 4 GB
Weitere Informationen:
Gewicht:
23 g
Höhe:
2 cm
Länge:
8 cm
Breite:
13 cm
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,23*
€ 15,42*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,67*
€ 15,88*
pro Stück
€ 2,99*
ab € 12,84*
€ 16,07*
Lager 1359
pro Stück
€ 2,50*
ab € 13,25*
€ 16,51*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 13,49*
€ 16,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,50*
ab € 450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Transcend
TS1GCF133
ab € 12,20*
Ähnlich
Transcend
TS16GCF133
ab € 16,65*
Ähnlich
Transcend
TS2GCF133
ab € 12,07*
Ähnlich
Transcend
TS2GUSD
ab € 5,53*
Ähnlich
Transcend
TS8GCF133
ab € 14,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.