Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS USB 3.0 Duale SATA HDD Dockingstation 2,5"/ 3,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1359-40-60-5303
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-71540-2
EAN/GTIN:
     4016032498414
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Festplatten Duplikator
Festplattenduplikator

USB 3.0 Duale SATA HDD Dockingstation 2,5"/ 3,5

Die Dual Bay HDD Clone Station mit USB 3.0 ist ideal für schnelle und einfache Datensicherung, -migration und -verwaltung. Sie bietet fortschrittliche Funktionen und benutzerfreundliches Design für Ihre Speicheranforderungen

Produktvorteile:

  • USB 3.0 High-Speed-Anschluss: Ermöglicht schnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten, die bis zu 10-mal schneller sind als USB 2.0
  • Unterstützt 2,5" und 3,5" Festplatten: Kompatibel mit mobilen Festplatten unterschiedlicher Größe für maximale Flexibilität
  • One-Touch Offline-Klonen: Klonen Sie Ihre Festplatten schnell und einfach, ohne dass ein Computer erforderlich ist
  • LED-Statusanzeige: Informiert über den Status der Festplatten und Klonvorgänge in Echtzeit
  • Duale Festplattenaufnahme: Lesen und Schreiben auf zwei Festplatten gleichzeitig, ideal für Datensicherungen und Migrationen
  • SATA3-Unterstützung: Bietet verbesserte Übertragungsgeschwindigkeiten und Zuverlässigkeit für Ihre Festplatten
  • Externe Speicherunterstützung: Funktioniert mit anderen externen Speichergeräten über das USB-Kabel für zusätzliche Vielseitigkeit
  • Einfach zu bedienen: Plug-and-Play-Funktionalität, keine Treiberinstallation erforderlich
  • Robustes Design: Hochwertige Materialien und durchdachte Konstruktion für langlebige Leistung
  • Breite Kompatibilität: Kompatibel mit einer Vielzahl von Betriebssystemen, einschließlich Windows, macOS und Linux

Erleben Sie mit der DN-71540-2 Dual Bay HDD Clone Station eine bequeme und leistungsstarke Lösung für Ihre Speicheranforderungen. Dieses vielseitige Gerät ermöglicht das einfache Lesen, Klonen und Sichern Ihrer Daten von 2,5" und 3,5" Festplatten sowie anderen externen Speichergeräten. Dank der USB 3.0 High-Speed-Verbindung und der Unterstützung für SATA3-Festplatten bietet die Clone Station beeindruckende Übertragungsgeschwindigkeiten und Zuverlässigkeit.

Technische Daten:

  • Anschlüsse: USB 3.0
  • Kompatibilität: 2,5" und 3,5" SATA HDDs und SSDs
  • Statusanzeigen: LED-Leuchten für Betriebs- und Klonstatus
  • Maximale Kapazität: Unterstützt Festplatten mit großer Speicherkapazität
  • Gleichzeitiges Lesen: Kann zwei Festplatten gleichzeitig lesen und beschreiben
  • SATA-Unterstützung: SATA3 für schnelle Datenübertragung
  • Plug-and-Play: Keine zusätzliche Software oder Treiber erforderlich
  • Abmessungen: Kompakte Größe für einfachen Transport und Lagerung
  • Betriebssystem-Kompatibilität: Windows, macOS, Linux
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 24,72*
€ 32,40*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 24,97*
€ 32,50*
€ 4,50*
ab € 25,18*
€ 32,85*
€ 6,78*
ab € 26,45*
€ 34,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,83*
€ 34,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.