Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobeen Bluetooth Selfie Stick, Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-3884
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GP-TOU024AEABW
EAN/GTIN:
     8809968821700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handstativ
Selfie Stick
handstativ
Sich selbst im Fokus einer Kamera zu halten, ist nicht leicht. Mit dem Mobeen Selfie Stick findest du deinen perfekten (Selfie-)Winkel um so deine schönen Momente festzuhalten, egal ob bei einer Reise, Party, Heimvideo oder einer Live-Übertragung. Der Selfie Stick wiegt nur 130 Gramm, kann auf 71 cm ausgezogen werden und ist geschlossen nur 18,5 cm kurz. So kannst du ihn auf Reisen bequem in deine Tasche stecken.

Highlights
  • 3-in-1-Selfie Stick Stativ
  • Bluetooth-Fernbedienung, einfach abnehmbar
  • Verwacklungsfreie Aufnahmen durch Fernauslösung
  • Tripod ermöglicht einen stabilen Stand
  • Einfach zwischen Hoch- und Querformatwechseln


Weitere Informationen:
Gewicht:
145 g
Höhe:
3.5 cm
Länge:
5.4 cm
Breite:
21.5 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
500
1
€ 2,90*
ab € 11,16*
€ 15,65*
4
€ 6,95*
ab € 11,17*
€ 15,66*
1
€ 8,50*
ab € 19,55*
€ 26,77*
9 Tage
18
1
€ 4,99*
ab € 21,96*
€ 30,14*
1
€ 6,90*
ab € 25,43*
€ 34,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.