Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPad Air 10.9 (2022) Wi-Fi 64GB Space Grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple iPad Air 64 GB 27,7 cm (10.9") Apple M 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Grau
Apple iPad Air 64 GB 27,7 cm (10.9") Apple M 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Grau
Apple iPad Air 64 GB 27,7 cm (10.9") Apple M 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Grau
Apple iPad Air 64 GB 27,7 cm (10.9") Apple M 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Grau
Apple iPad Air 64 GB 27,7 cm (10.9") Apple M 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Grau
Apple iPad Air 64 GB 27,7 cm (10.9") Apple M 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Grau
Apple iPad Air 64 GB 27,7 cm (10.9") Apple M 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Grau
Apple iPad Air 64 GB 27,7 cm (10.9") Apple M 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Grau
Artikel-Nr.:
     1359-40-52-2884
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MM9C3FD/A
EAN/GTIN:
     0194252794524
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Apple Tablet
Mit der Power des M1.

iPad Air. Mit einem brillanten 10,9 Zoll (27,69 cm) Liquid Retina Display. Der revolutionäre Apple M1 Chip liefert eine schnellere Performance. Dadurch hat das iPad Air noch mehr Power, die du überallhin mitnehmen kannst. Egal, ob du kreativ sein möchtest oder Games spielst. Mit Touch ID, fortschrittlichen Kameras,WLAN 6, USB-C und Unterstützung für Magic Keyboard und Apple Pencil (2. Generation).

Highlights
  • Faszinierendes 10,9 Zoll (27,69 cm) All-Screen Liquid Retina Display mit True Tone und großem P3 Farbraum
  • M1 Chip mit Neural Engine
  • 12 MP Weitwinkel-Rückkamera
  • 12 MP Ultraweitwinkel-Frontkamera mit Folgemodus
  • Touch ID für sicheres Authentifizieren und Apple Pay
  • In Verbindung bleiben mit ultraschnellem WLAN
  • USB-C Anschluss zum Aufladen und für Zubehör
  • Mach einfach weiter, mit Batterie für den ganzen Tag
  • Funktioniert mit Apple Pencil (2. Generation), Apple Pencil (USB-C), Magic Keyboard und Smart Keyboard Folio
  • Mit iPadOS 17 kann dein iPad noch mehr mit leistungsstarken neuen Features für Produktivität und Zusammenarbeit
  • Interner Speicher von 64 GB


Weitere Informationen:
Gewicht:
868 g
Höhe:
5.3 cm
Länge:
19.2 cm
Breite:
26.4 cm
Farbe:
Dunkelgrau
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 546,82*
€ 591,12*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 555,67*
€ 597,69*
2 Tage
101
€ 1,00*
ab € 553,46*
€ 598,12*
€ 4,70*
ab € 556,57*
€ 600,71*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 564,68*
€ 607,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,69*
€ 711,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,61*
€ 701,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,70*
€ 693,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,93*
€ 684,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,67*
€ 661,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple
MH0D3ZM/A
ab € 64,10*
Sonstiges
Apple
MHJE3ZM/A
ab € 13,70*
Sonstiges
Apple
MJM23ZM/A
ab € 65,86*
Sonstiges
Apple
MKU63ZM/A
ab € 46,31*
Sonstiges
Apple
MLL82ZM/A
ab € 10,58*
Sonstiges
Apple
MUFG2ZM/A
ab € 31,73*
Sonstiges
Apple
MY1W2ZM/A
ab € 29,37*
Sonstiges
Apple
MNA43ZM/A
ab € 66,05*
Sonstiges
Apple
MNA63ZM/A
ab € 66,02*
Sonstiges
Apple
MNA73ZM/A
ab € 65,91*
Sonstiges
Apple
MQLU3ZM/A
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.