| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-50-6169 Herst.-Nr.: 11191003-OS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der kapazitive Touch Pen von PEDEA kann problemlos auf allen Bildschirmen digitaler Produkte wie z.B. Tablets und Smartphones verwendet werden und reagiert als wäre es eine Fingerberührung. Die zarte, weiche Gummispitze des Stiftes schützt Ihren Bildschirm vor Kratzern und bewahrt ihn vor Fingerabdrücken. Durch das schlanke Design mit Clipfunktion, kann der Stift einfach und überall mitgenommen werden. Einfach in der Tasche, im Buch, oder am Notizblock aufbewahren. Highlights - Touch Pen mit Faserspitze
- Weiche Faserspitze um Kratzer und Fingerabdrücke vorzubeugen
- Clipfunktion: Touch Pen an Tasche oder Notizblock befestigen
- Länge des Stifts: 11 cm
- Gute Bedienbarkeit auf Tablets und Smartphones
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 8 g | Höhe: | 1 cm | Länge: | 1.5 cm | Breite: | 11.1 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 14,49* | € 20,50* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 14,47* | € 20,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|