Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-48-5806 Herst.-Nr.: 7313530 EAN/GTIN: 4034303028375 |
| | |
|
| | |
| Mit 10000 mAh hat die Powerbank ausreichend Kapazität, um Smartphones mehrfach wieder aufzuladen. Die Powerbank XS10000 ermöglicht sogar ein extra schnelles Aufladen mit bis zu 3.1 Ampere. Das Modell hat eine Höhe von gerade einmal 9 cm und lässt sich so selbst bei Ladevorgängen problemlos in der Tasche verstauen. Ein idealer Begleiter für Reisen und Ausflüge oder einfach für zu Hause, wenn keine Steckdose in Reichweite ist. Highlights - Powerbank mit 10.0000 mAh Kapazität
- Schnelles Laden über USB-C Anschluss möglich
- Überspannungsschutz, Entladeschutz, Überladeschutz, Kurzschlusssicherung
- Blaue LED-Energieanzeige
- Kompaktes Format
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 302 g | Höhe: | 3.3 cm | Länge: | 13.4 cm | Breite: | 18 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 10,08* | € 13,91* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,08* | € 13,94* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 10,93* | € 15,08* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,92* | € 15,08* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 11,83* | € 16,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|