Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-42-9200 Herst.-Nr.: 06032 101 402 EAN/GTIN: 4008496746460 |
| | |
|
| | |
| Premiumprodukt für eine breite Palette von kleinen elektronischen Geräten, welches eine zuverlässige Stromquelle mit garantierter Leistung auf hohem Niveau bietet. Für den täglichen Gebrauch im 2er Pack unter anderem für Fahrzeugsicherheit (Schlüsselanhänger / Autoalarm), Fernbedienungen, Spielzeug, Waagen, Sportgeräte und vieles mehr. Highlights - VARTA Knopfzellenbatterie CR2032
- Premium Produkt mit Markenqualität
- Passend für: Fahrzeugsicherheit (Schlüsselanhänger / Autoalarm), Fernbedienungen, Spielzeug, Waagen, Sportgeräte und vieles mehr
- Stromspannung: 3 V
- Für den täglichen Gebrauch
- Hohe Lagerzeit
- Im 2er Pack
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 10 g | Höhe: | 0.5 cm | Länge: | 8.2 cm | Breite: | 12.1 cm | Farbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, varta lithium batterie 3volt 230mah, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, AdventswochenVARTA, Knopfzellenbatterie, CR2032, Lithium |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,00* | ab € 0,78* | € 1,04* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,00* | ab € 0,78* | € 1,04* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 0,78* | € 1,04* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,81* | € 1,08* | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 0,93* | € 1,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|