Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-41-4670 Herst.-Nr.: 3533470 EAN/GTIN: 4034303022120 |
| | |
|
| | |
| Schneller Datentransfer und hohe Kapazitäten sind die Eigenschaften, die sie von einem USB Stick erwarten? Der Intenso Speed Line erreicht Datentransferraten von bis zu 70 MB/s und wird mit einer Kapazitäten von 16 GB angeboten. Damit bietet er außerordentlichen Speicherplatz für große Dateien, wie Fotos oder Videos. Highlights - USB-Stick mit 16 GB Kapazität
- Praktischer Speicherstick mit USB 3.0
- Maximale Datentransferrate von bis zu 70 MB/s
- Ideal für Fotos, Videos, Musik und mehr
- Leichtes, kompaktes und elegantes Design
- Material: Kunststoff
- Max. Datentransferrate: bis zu 70 MB/s Kompatible Betriebssysteme
- Windows 7
- Windows 8
- Windows 8.1
- Windows 10
- Mac OS 10.x
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 16 g | Höhe: | 1 cm | Länge: | 8.5 cm | Breite: | 12.2 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flash Stick, Speicher-Stick, Speicherstick, USB Stick, USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, intenso speicherstick 16gb, dvd drives, extern dvd laufwerk, Speicherkarte, USB-Stick, 16 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 3,19* | € 4,77* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 3,20* | € 4,78* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 3,29* | € 4,91* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 3,30* | € 4,93* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 3,66* | € 5,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|