Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-40-8975 Herst.-Nr.: DA-70853 EAN/GTIN: 4016032447511 |
| | |
|
| | |
| Der USB Type-C VGA Grafik-Adapter ermöglicht den Anschluss eines VGA Monitors oder Projektors an ein USB-C Gerät. Die höchstmögliche Auflösung hierbei: Full HD (1080p). Er eignet sich für alle Betriebssysteme: Windows, Mac, Google Chrome. Der Adapter gehört zum Must-Have-Zubehör, egal ob privat beim Anschluss Ihres Notebooks an einem zusätzlichen Monitor oder auch beruflich bei Präsentationen über einen VGA-Projektor. Highlights - Adapter zwischen USB Typ-C und VGA
- Optimal wenn Sie oft Präsentationen halten um diese auf einem großen Bildschirm zu zeigen
- Unterstützt Full HD (1920x1080p / 60Hz)
- Leicht zu verstauen und transportieren
- Kabellänge von 15 cm
- VGA-Anschluss Kabellänge: 15 cm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 83 g | Höhe: | 2.3 cm | Länge: | 10.3 cm | Breite: | 17.2 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Externe Grafikkarte, Adapter HDMI, HDMI Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB VGA Adapter, USB-C D-Sub Adapter, USB-C VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, usb seriell adapter digitus, usb d sub adapter, usb vga adapter usb typ c, DIGITUS, Zubehör, Verbindungskabel, USB |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,08* | € 11,46* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,77* | € 11,48* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 9,33* | € 12,84* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 9,63* | € 13,25* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 10,77* | € 14,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|