Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream GDS 3705 (Türsprechstelle)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-40-2304
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GDS3705
EAN/GTIN:
     6947273702511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Die GDS3705 erweitert die Grandstream GDS Tür-Zutrittslösungen um eine Audiovariante, diese ermöglicht die flexible Umsetzung vieler Sicherheitsanforderungen, bei denen kein Videobild notwendig ist.
Diese Audio-Türsprechstelle besitzt zwei Mikrofone und einen HD Lautsprecher sowie eine leistungsstarke Geräuschunterdrückung, um klare und deutliche Inter-Kommunikation zu gewährleisten.

Highlights
  • HD Audio: 1,5 m Mikrofonreichweite/ 3 m Hörweite
  • Besitzt zwei Mikrofone und einen HD Lautsprecher
  • Leistungsstarke Geräuschunterdrückung
  • Kostenfreie Managementsoftware (GDS Manager)
  • Metallgehäuse, Wetter- und Vandalismusschutz


  • SIP/VoIP Unterstützung: Ja, umfangreiche Interoperabilität PoE PoE IEEE: 802.3af Class3 Integrierte Zahlen-Tastatur: 12+1 Metalltasten mit blauer LED Hintergrundbeleuchtung Witterungsbeständigkeit: IP66 (EN60529) Schutz vor Vandalismus: IK09 (IEC62262) Montage: Unter
  • und Aufputzmontage
Weitere Informationen:
Gewicht:
1177 g
Höhe:
9.5 cm
Länge:
21.1 cm
Breite:
25.9 cm
Farbe:
Hellgrau
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, gegensprechanlage, Grandstream, GDS, 3705, Tür
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 107,34*
€ 133,69*
3 Tage
68
€ 8,00*
ab € 114,71*
€ 142,55*
9 Tage
6
€ 5,00*
ab € 128,12*
€ 158,37*
€ 3,50*
ab € 132,93*
€ 164,03*
Lager 1359
10
€ 2,90*
ab € 138,25*
€ 169,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,83*
€ 202,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,27*
€ 200,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,96*
€ 193,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,84*
€ 189,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,25*
€ 164,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.