Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-40-0252 Herst.-Nr.: AK-610107-020-E EAN/GTIN: 4016032301165 |
| | |
|
| | |
| Dieses 9-polige Kabel ermöglicht eine sicher und stabile Verbindung zwischen seriellen Geräten. Highlights - 9-poliges Datentransfer-Anschlusskabel
- Maximale Sicherheit durch Schraub-Verbindung
- Kein versehentliches Entfernen der Steckers möglich
- Schnelle und einfache Installation
- Kabellänge von 2 m
- Anschluss A: D-Sub 9 (Stecker) Anschluss B: D-Sub 9 (Stecker) Kabellänge: 2 m
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 143 g | Höhe: | 4 cm | Länge: | 13 cm | Breite: | 21 cm | Farbe: | Beige |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 1,72* | € 2,54* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,73* | € 2,56* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 1,73* | € 2,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1,79* | € 2,64* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,93* | € 2,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|