Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-38-6316 Herst.-Nr.: AK-320101-050-S EAN/GTIN: 4016032298335 |
| | |
|
| | |
| Dieses digitale, Full HD taugliche DVI-Kabel (Dual Link), dient dem Anschluss von Audio-Video-Geräten mit DVI(24+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook, Monitor, TV oder Beamer. Highlights - Anschlusskabel, DVI(24+1)
- Unterstützt bis zu 2560 x 1600 Pixel mit 30Hz
- 2x Ferrit St/St, DVI-D Dual Link
- HDTV Standard: Full HD
- Dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten mit DVI(24+1) Schnittstelle
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 580 g | Höhe: | 6 cm | Länge: | 20 cm | Breite: | 22 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 7,22* | € 9,91* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,01* | € 9,92* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 7,29* | € 10,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 8,16* | € 11,19* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,29* | € 11,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|