Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP OfficeJet Pro 6970 All-in-One 4in1 Multifunktionsdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-37-3473
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     T0F33A
EAN/GTIN:
     0190781147947
Suchbegriffe:
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Copier
Nutzen Sie Ihren Arbeitstag optimal dank kostengünstigen
Farbdrucken, schnellen beidseitigen Druck- und Scanvorgängen und
Funktionen für mobiles Drucken.


Optimieren Sie Ihre Produktivität im Büro dank kostengünstigen
Farbdrucken und schnellen beidseitigen Druckvorgängen. Sparen Sie
durch den automatischen beidseitigen Druck Papier und bewältigen
Sie mehr Aufgaben ohne Geschwindigkeitsverlust. Profitieren Sie
von einer Vielzahl an mobilen Druckoptionen und nahtloser mobiler
Einrichtung.

Highlights:

  • Netzwerkfähiger Tintenstrahldrucker
  • Druckgeschwindigkeit bis zu 20 Seiten/ Minute
  • Druckauflösung bis zu 600 x 1.200 dpi
  • 1 USB 2.0; 1 Host-USB; 1 Ethernet; 1 Wireless 802.11b/g/n; 1 RJ-11 Fax
  • Apple AirPrint; Bluetooth; Google Cloud Print; HP ePrint; Jetdirect EIO; Mopria; USB; Wireless
  • 4in1: drucken, kopieren, scannen, faxen
Multifunktionsgerätmerkmal
  • Vorlagen bis max. DIN A4
  • Druckfunktion
  • Faxfunktion
  • Kopierfunktion
  • Scanner-Funktion
  • Zoom maximal 25 %
  • Zoom minimal 400 %
Drucker
  • Farbdruck
  • Drucktechnik: Tintenstrahl
  • Stromversorgung über Netz
  • Druckertyp: Arbeitsgruppendrucker
  • Bis zu 11 Seiten pro Minute in Farbe
  • Bis zu 20 Seiten pro Minute in s/w
  • Duplexdruckgeschwindigkeit Farbe mit bis zu 9 Seiten/Minute
  • Duplexdruckgeschwindigkeit S/W mit bis zu 6 Seiten/Minute
  • Druckauflösung (Höhe): 600 dpi
  • Druckauflösung (Breite): 1.200 dpi
  • Randloser Druck
  • ADF (automatischer Dokumenteneinzug)
  • Duplexdruck-Funktion
  • Fotodrucker
  • HP ePrint (Internetdruckfunktion)
  • Apple AirPrint Unterstützung
  • Wi-Fi Direct Druck
  • Broschürendruck
  • 260 Blatt Papiervorrat
  • 225 Blatt Papiervorrat Fach 1
  • 35 Blatt Multifunktions-Papierzufuhr
  • 60 Blatt Ausgabefach
  • Optimales Druckvolumen: 800 Seiten pro Monat
  • Maximales Druckvolumen: 20.000 Seiten pro Monat
Druckformate/Druckmedien
  • DIN A4
  • DIN A5
  • DIN A6
  • Letter
  • Legal
  • Briefumschläge
  • Fotopapier
  • Normalpapier
  • Hochglanzpapier
  • Recyclingpapier
  • Glanzpapier
  • Umschläge
  • dünnes Papier
  • dickes Papier
  • Briefpapier
  • Papierstärke von: 60 g/m²
  • Papierstärke bis: 200 g/m²
Speicher
  • Bis zu 1 GB Speicher intern maximal nutzbar
Faxmerkmale
  • Übertragungsgeschwindigkeit: 33.600 bit/s
  • Faxauflösung (Höhe): 300 dpi
  • Faxauflösung (Breite): 300 dpi
  • Fax-Weiterleitung
  • Vorlageneinzug
  • Fax-to-Mail-Funktion
Kopierereigenschaften
  • Kopier-Auflösung: 600 dpi
  • 7 Kopien pro Minute in Farbe
  • 13 Kopien pro Minute in s/w
  • Mehrfachkopien
  • Farbkopierer
  • Ausweiskopie
  • Sortierung
  • Verkleinern/Vergrößern
Scannermerkmale
  • Flachbettscanner
  • Duplex-Farbscanner
  • Spannungsversorgung über Netz
  • Scannen an PC
  • Scannen an USB-Stick
Anschlüsse
  • USB
  • USB-Standard 2.0
  • Anzahl USB-Anschlüsse: 1
Schnittstellen
  • WLAN Standard IEEE 802.11b
  • WLAN Standard IEEE 802.11g
  • WLAN Standard IEEE 802.11n
Verbrauchsmaterial
  • Typ: Tintenpatrone
  • 903
  • Farbe Schwarz
  • Farbe Gelb
  • Farbe Cyan
  • Farbe Magenta
Grundeigenschaften
  • Farbe: Schwarz
  • Höhe: 22,867 mm
  • Breite: 46,37 mm
  • Tiefe: 39 mm
  • Gewicht: 8,1 g
  • Produkttyp: Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker
Lieferumfang
  • HP OfficeJet Pro 6970 All-in-One-Drucker
  • HP 903 Schwarz OfficeJet Setup-Tintenpatrone (ca. 265 Seiten)
  • HP 903 Cyan OfficeJet Setup-Tintenpatrone, HP 903 Magenta OfficeJet Setup-Tintenpatrone, HP 903 Gelb OfficeJet Setup-Tintenpatrone: gemeinsame Reichweite (ca. 310 Seiten)
  • Benutzerhandbuch
  • Installations-Poster
  • Netzkabel
Weitere Informationen:
Gewicht:
9940 g
Höhe:
27 cm
Länge:
48 cm
Breite:
51 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
€ 2,50*
ab € 104,36*
€ 109,69*
€ 3,51*
ab € 105,20*
€ 110,61*
€ 3,50*
ab € 106,11*
€ 111,60*
€ 1,95*
ab € 122,07*
€ 126,76*
Frei Haus
ab € 124,36*
€ 129,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,69*
€ 130,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,60*
€ 128,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,36*
€ 124,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,50*
ab € 450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.