Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-37-0021 Herst.-Nr.: DK-1511-050/BLACK EAN/GTIN: 4016032212560 |
| | |
|
| | |
| Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 5e wird durch die blaue Einfärbung der Stecker ermöglicht. Highlights - Twisted Pair Patchkabel
- CAT 5e Klasse D, U/UTP
- 2x RJ45-Stecker (8P8C)
- Hauben mit Knickschutz, Zugentlastung und Rasthebelschutz
- Struktur: 4x 2 AWG 26/7
- PoE kompatibel
- Länge: 5,0 m
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 120 g | Höhe: | 2 cm | Länge: | 14.5 cm | Breite: | 14.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 2,09* | € 3,26* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,76* | € 3,28* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,15* | € 3,35* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2,61* | € 4,23* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,98* | € 5,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|