Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-36-9908 Herst.-Nr.: DK-1531-020-CO EAN/GTIN: 4016032215837 |
| | |
|
| | |
| Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Highlights - CAT 5e SF-UTP Crossover-Patchkabel
- Übertragungsrate bis zu 100 Mhz
- 2x RJ45-Stecker (8P8C)
- Hauben mit Knickschutz und Zugentlastung
- Längenbezeichnung auf den Hauben
- 4 x 2 AWG 24/7, Twisted Pair
- Schirmung: SF-UTP, Folien und Geflecht geschirmt
- Länge: 2 m
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 70 g | Höhe: | 1.5 cm | Länge: | 16 cm | Breite: | 25 cm | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 0,88* | € 1,79* | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,13* | € 1,80* | | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 1,20* | € 1,89* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,32* | € 2,07* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,51* | € 2,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|