Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-36-9824 Herst.-Nr.: DK-1617-0025/B EAN/GTIN: 4016032387541 |
| | |
|
| | |
| Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Highlights - 2x RJ45-Stecker (8P8C)
- Hauben mit Knickschutz, Zugentlastung und Rasthebelschutz
- Längenbezeichnung auf den Hauben
- Innenleiter: Cu (Kupfer)
- Schirmung: U/UTP (ungeschirmt)
- Struktur: 4x 2 AWG 26/7, Twisted Pair; inkl. Plastikkreuz
- Mantel: LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
- PoE+ kompatibel
- Länge: 0,25 m
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 171 g | Höhe: | 6.8 cm | Länge: | 22.4 cm | Breite: | 22.5 cm | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,49* | € 0,79* | | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 0,50* | € 0,81* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 0,59* | € 0,94* | | | | | 39 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,61* | € 0,97* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 0,64* | € 1,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|