Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-36-0128 Herst.-Nr.: DK-1623-A-VH-5 EAN/GTIN: 4016032344216 |
| | |
|
| | |
| Das Digitus Professional Cat.6A U/FTP Verlegekabel zeichnet sich durch folgenden Kabelaufbau aus 4x2x AWG23/1 und erreicht eine Übertragunsfrequenz von bis zu 500 MHz. Der halogenfrei Kabelmantel ist konform zu der Norm IEC 60332-1, FRNC-B, LSZH-1 und der BauPVO Euroklasse Eca. Das Kabel ist für die strukturierte Gebäudeverkabelung im sekundären und tertiären Bereich geeignet. Highlights - CAT 6A U-FTP Installationskabel
- 500 MHz Übertragungsfrequenz
- AWG 23/1, Simplex
- 10GBit Ethernet
- PoE Power over Ethernet Unterstützung
- BauPVO Klasse Eca
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 28000 g | Höhe: | 30 cm | Länge: | 30 cm | Breite: | 40 cm | Farbe: | Hellblau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, datenkabel 500m, alarmkabel, digitus datenkabel, Kabel, Installation, WAG, Simplex |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 260,11* | € 297,47* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 260,74* | € 297,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 264,59* | € 300,66* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 263,63* | € 301,52* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 277,93* | € 316,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Meter (ab € 0,52022* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|