Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-35-0361 Herst.-Nr.: DA-20155 EAN/GTIN: 4016032428374 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Ergonomische Vertikale Funkmaus, Kabellose ergonomische optische Maus 6D (Tasten), 2.4GHz, aufladbarer Akku Farbe: schwarz Die ergonomische Funkmaus von Digitus ermöglicht es, die natürliche Arm- und Handhaltung beizubehalten, egal ob beim langem Arbeiten oder beim Surfen. Das vertikale Design verspricht weichere Bewegungen und entlastet die Gelenke, der Entstehnung von Arm-, Schulter- und Rückenschmerzen wird dadurch unterstützend entgegen gewirkt. Die Vollgumierung verhindert das Abrutschen der Hand auch bei längeren Arbeiten. Dank des wiederaufladbaren Li-ion Akkus entfällt der regelmäßige Batterietausch, was den Geldbeutel sowie die Umwelt schont. Der integrierte Akku bietet mit seinen 300 mAh eine Betriebszeit von bis zu 50 Tagen bei normalem Nutzungsverhalten. Die Maus selbst bietet 6 Tasten sowie drei DPI-Einstellungsmöglichkeiten. Gesünder Arbeiten, Surfen, Spielen - Mit der ergonomischen Funkmaus von DIGITUS! Highlights - Technische Details:
- Ergonomisches Design ermöglicht es die natürliche Hand- sowie Armhaltung beizubehalten
- Vertikales Design entlastet die Gelenke und verspricht weichere Bewegungen
- 6 Tasten: Links, Rechts, Mitte-Scrollen, DPI, Vorwärts, Rückwärts
- Vollgummierung verhindert das Abrutschen der Hand auch bei längeren Arbeiten
- Wiederaufladbarer Li-ion Akku (300 mAh) bietet eine Betriebszeit von bis zu 50 Tagen bei normalem Nutzungsverhalten
- 3 DPI-Einstellungen: 800, 1200, 1600 DPI
- Kabellos dank 2,4 GHz Funk-Technologie
- Arbeitsbereich: bis zu 10 m
- Kompatibel mit Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS X, Linux
- Plug und Play
- keine zusätzlichen Treiber erfoderlich
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 147 g | Höhe: | 7.3 cm | Länge: | 8.9 cm | Breite: | 13.9 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, wireless optical mouse black, cordless maus, funkmaus schwarz |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 9,98* | € 13,55* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 9,95* | € 13,56* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 10,11* | € 13,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 10,58* | € 14,39* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,87* | € 14,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|