Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-33-0860 Herst.-Nr.: EP-DG930IBEGWW EAN/GTIN: 8806088938141 |
| |
|
| | |
| Das Samsung Datenkabel sorgt für eine schnelle Übertragung Ihrer Daten. Highlights - Anschlüsse: USB-C zu USB-A
- Länge 1,5 m
- Beidseitig einsteckbar
- Schnell und flexibel
- Einfache Handhabung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 42 g | Höhe: | 2.5 cm | Länge: | 5.4 cm | Breite: | 12.7 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb kabel schwarz samsung, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1,5m, Datenkabel, Verbindungskabel, Kabel, USBC |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,98* | € 5,60* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 4,00* | € 5,61* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,07* | € 5,71* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 4,08* | € 5,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 4,12* | € 5,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|