Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netgear GS724T 24-Port Gigabit 2x SFP GBIC Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1359-40-29-9267
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS724T-400EUS
EAN/GTIN:
     0606449098310
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
NETGEAR Smart Managed Switch besticht durch leistungsstarke L2- und L2+-Features,höhere Leistung und Nutzerfreundlichkeit. Sie sind speziell für konvergierte Netzwerke konzipiert, in denen Sprache, Video und Daten von einer einzigen Netzwerkplattform getragen werden. Hinsichtlich Netzwerkeffizienz, Betriebskosten und Verwaltung lässt dieser Switch keine Wünsche offen. Der Switch wird mit Gigabit-SFP-Ports geliefert, die Glasfaserkonnektivität ermöglichen. Für Unternehmen, die eine optimale Kombination aus Features und Leistung gepaart mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis wünschen, sind diese Switches ideal.

Highlights
  • 24 Gigabit-Ethernet-Ports
  • Zuverlässige Leistung mit Non-Blocking-Architektur
  • Umfangreiche IPv6-Verwaltung,
  • QoS und ACL
  • 2 SFP-Ports


Weitere Informationen:
Gewicht:
3833 g
Höhe:
10.9 cm
Länge:
31.7 cm
Breite:
51 cm
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: netgear 24 port poe switch, soho switch, soho-switch netgear, Ethernet, Gigabit-Ethernet, QoS, IPv6
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 167,01*
€ 192,98*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 166,68*
€ 193,39*
€ 3,50*
ab € 168,29*
€ 193,64*
Lager 1359
4
€ 2,90*
ab € 169,99*
€ 194,46*
Frei Haus
ab € 170,02*
€ 194,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,46*
€ 231,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,03*
€ 217,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,41*
€ 215,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,75*
€ 212,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,99*
€ 202,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netgear
AGM731F
ab € 65,28*
Zubehör
Netgear
AGM732F
ab € 168,74*
Zubehör
Netgear
PMB0311-10000S
ab € 45,32*
Zubehör
Netgear
PMB0331-10000S
ab € 83,33*
Zubehör
Netgear
PMB0351-10000S
ab € 124,74*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,54*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,54*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 7,20*
Zubehör
k.A.
ab € 7,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.