Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-29-8150 Herst.-Nr.: 12050 EAN/GTIN: 4260195433212 |
| | |
|
| | |
| Der smarte Schaltgehilfe für zu Hause - Die Funksteckdose. Mit der LUPUSEC - Funksteckdose lassen sich elektrische Geräte, wie Lampen, Kaffeemaschine oder Radio ganz einfach in Ihre Haussteuerung integrieren. Energieverbrauch und Kosten stets im Blick. Per Knopfdruck unterbricht der Zwischenstecker die Stromzufuhr und spart damit intelligent Energie und Kosten. Diese haben Sie stets im Blick, denn die Funksteckdose sendet den Verbrauch aller angeschlossenen Geräte an die Zentrale. Hier sehen Sie den aktuellen Verbrauch, sowie eine Hochrechnung der Kosten für die Woche, den Monat oder das Jahr. Highlights - Individuelle Schaltung elektrischer Geräte von zu Hause oder unterwegs
- Zeigt den Stromverbrauch der angeschlossenen Geräte an
- Berechnet den Verbrauch auf Woche/Monat/Jahr
- Repeaterfunktion für andere ZigBee-Geräte
- Mehr Wohnkomfort, Sicherheit und Energieeinsparung
- Sehr kleines Gehäuse
- Schaltet max. 3600 W 16 A
- Funkfrequenz: 868,6625 MHz Funkleistung: max. 10 mW Kompatibel mit XT Zentrale: XT2 Plus und XT3
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 181 g | Höhe: | 6.5 cm | Länge: | 9.6 cm | Breite: | 13.8 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, Funkaktor, Funkschalter, Funksteckdose, LY-Relais, Leistungsrelais, SmartHome Schaltsteckdose, SmartHome Steckdose, funkaktor, heimvernetzung, haussteuerung, smarthome, smart |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 62,13* | € 80,49* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 62,14* | € 80,50* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,73* | € 125,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|