Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP OfficeJet Pro 8210 Tintenstrahldrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-29-6683
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     D9L63A
EAN/GTIN:
     0889899137529
Suchbegriffe:
All-in-One-Drucker
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Copier
Digitalkopierer
Steuern Sie Kosten und Druckfunktionen, mit kostengünstigem Farbdruck und umfassender Verwaltung des gesamten Bestands. Drucken Sie Farbdokumente in Profiqualität und profitieren Sie von Funktionen für eine nahtlose Druckverwaltung. Steigern Sie Ihre Effizienz mit einer Vielzahl von mobilen Druckoptionen.

Highlights:
  • Netzwerkfähiger Tintenstrahldrucker
  • Druckgeschwindigkeit bis zu 22 S./Min. in s/w
  • Druckauflösung bis zu 1200x1200 dpi
  • USB, Ethernet, WLAN
  • HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0, Mopria-Zertifizierung
Drucker
  • Farbdruck
  • Drucktechnik: Tintenstrahl
  • Stromversorgung über Netz
  • Druckertyp: Einzelplatzdrucker
  • Bis zu 18 Seiten pro Minute in Farbe
  • Bis zu 22 Seiten pro Minute in s/w
  • Duplexdruckgeschwindigkeit S/W mit bis zu 12 Seiten/Minute
  • Druckauflösung (Höhe): 1.200 dpi
  • Druckauflösung (Breite): 1.200 dpi
  • Randloser Druck
  • Duplexdruck-Funktion
  • Apple AirPrint Unterstützung
  • HP ePrint (Internetdruckfunktion)
  • Google Cloud Print
  • 250 Blatt Papiervorrat
  • 50 Blatt Papiervorrat für Fotopapier
  • 150 Blatt Ausgabefach
  • Optimales Druckvolumen: 1.500 Seiten pro Monat
  • Maximales Druckvolumen: 30.000 Seiten pro Monat
Druckformate/Druckmedien
  • DIN A4
  • DIN A5
  • DIN A6
  • DIN C6
  • DIN B5
  • Papierstärke von: 60 g/m²
  • Papierstärke bis: 220 g/m²
Speicher
  • Speichertechnologie: DDR3
  • Interner Speicher 256 MB
Anschlüsse
  • USB
  • USB-Standard 2.0
  • Anzahl USB-Anschlüsse: 1
Schnittstellen
  • WLAN
  • WLAN Standard IEEE 802.11b
  • WLAN Standard IEEE 802.11g
  • WLAN Standard IEEE 802.11n
Systemanschlüsse
  • Anzahl Ethernet-Ports 10/100 Mbit/s: 1
Display
  • Beleuchtetes Display & Tastatur
  • Bilddiagonale: 5,08 cm
  • 2 " Display
Verbrauchsmaterial
  • Typ: Tintenpatrone
  • HP 953
  • Farbe Schwarz
  • Farbe Cyan
  • Farbe Magenta
  • Farbe Gelb
Grundeigenschaften
  • Farbe: Schwarz
  • Höhe: 20,3 cm
  • Breite: 49,6 cm
  • Tiefe: 30 cm
  • Gewicht: 8,62 kg
  • Produkttyp: Tintenstrahldrucker
Technische Beschreibung
  • Thermischer HP Tintenstrahldruck

Kompatible Betriebssysteme:
  • Microsoft Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 Bit/64 Bit
  • Apple OS X Yosemite (v10.10) OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8)


Lieferumfang
  • HP OfficeJet Pro 8210 Drucker
  • HP 953 Schwarz Setup-Tintenpatrone
  • HP 953 Cyan Setup-Tintenpatrone
  • HP 953 Magenta Setup-Tintenpatrone
  • HP 953 Gelb Setup-Tintenpatrone
  • Installationsposter
  • Kurzanleitung
  • Netzkabel
Weitere Informationen:
Gewicht:
10260 g
Höhe:
49 cm
Länge:
30 cm
Breite:
56 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 86,22*
€ 89,22*
€ 3,50*
ab € 87,19*
€ 89,23*
Frei Haus
ab € 87,21*
€ 89,25*
€ 4,90*
ab € 91,38*
€ 93,66*
Lager 1359
€ 2,50*
ab € 110,64*
€ 113,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,41*
€ 134,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,83*
€ 133,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,64*
€ 131,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,50*
ab € 450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.