Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-29-4332 Herst.-Nr.: D9L20A#A80 EAN/GTIN: 0889894310675 |
| | |
|
| | |
| Optimieren Sie Ihre Druckumgebung mit platzsparendem HP Print Forward Design und kostengünstigen Farbdrucken in Profiqualität. Lösungen für die Verwaltung des Druckerbestands tragen zu Kostensenkungen bei. Arbeiten Sie immer produktiv mit einem All-in-One-Drucker, der für Großunternehmen mit hohen Druckvolumen konzipiert wurde. Highlights - Netzwerkfähiger Multifunktionsdrucker
- Druckgeschwindigkeit bis zu 24 S./Min. in s/w
- Druckauflösung bis zu 1200 x 1200 dpi
- USB, Ethernet, WLAN
- HP ePrint ,Apple AirPrint, Mopria-zertifiziert
- 4in1: drucken, scannen, kopieren und faxen
- Ideal für kleine Arbeitsgruppen
- Scannertechnologie: Contact Image Sensor (CIS) Kompatible Betriebssysteme:
- Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 Bit/64 Bit
- Windows Vista (nur 32 Bit)
- Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 17000 g | Höhe: | 61 cm | Länge: | 40 cm | Breite: | 58 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, Home-Office-Drucker, Homeoffice-Drucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, all in one tintenstrahldrucker, USB, Ethernet, W-Lan, W-LAN |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 278,18* | € 305,41* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 278,19* | € 305,41* | | | | | 3 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 287,36* | € 314,62* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 287,69* | € 316,51* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 318,70* | € 349,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|