Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP OfficeJet 200 mobiler Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-28-6629
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CZ993A#BHC
EAN/GTIN:
     0889894402004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Mobile Drucker
Mobile Printer
Mobiler Drucker
Mit diesem leistungsstarken, tragbaren Drucker können Sie Ihr Büro überall einrichten ein Netzwerk ist nicht erforderlich. Dieser schnelle, geräuschlose Drucker liefert mehr Seiten pro Patrone und bietet eine lange Akkubetriebsdauer.

Highlights
  • Mobiler Drucker
  • Druckgeschwindigkeit von bis zu 10 S./Min.
  • Druckgeschwindigkeit von bis zu 7 S./Min. Farbe
  • Druckauflösung von bis zu 1200x1200 dpi
  • USB, Wi-Fi


  • Akku optional erhältlich
Weitere Informationen:
Gewicht:
3245 g
Höhe:
12 cm
Länge:
24.5 cm
Breite:
49.5 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
117
€ 4,15*
ab € 187,95*
€ 209,80*
1 Tag
78
€ 4,79*
ab € 195,27*
€ 214,62*
€ 3,50*
ab € 196,71*
€ 215,50*
€ 3,50*
ab € 196,35*
€ 215,79*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 220,13*
€ 239,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,72*
€ 285,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,89*
€ 284,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,75*
€ 279,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,98*
€ 276,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,13*
€ 261,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.