Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

snom m85 DECT Mobilteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-24-4452
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     4189
EAN/GTIN:
     4260059581998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Das schnurlose Telefon DECT M85 ist leicht zu konfigurieren. Es wurde eigens für den professionellen Einsatz in Innen- und Außenbereichen in Gefahrzonen oder in der Industrie entwickelt und wird idealerweise mit den Basisstationen M300 oder M700 eingesetzt.

Highlights
  • Kann bei Temperaturen zwischen -15 und 55 Grad eingesetzt werden
  • Stoß- und wasserfest sowie staubgeschützt (nach IP65 Standard)
  • 5 cm (2 Zoll) großes Farbdisplay
  • Perfekt für den Einsatz im Außenbereich
  • Beleuchtete Tastatur
  • Bluetooth-kompatibel


  • Unterstützt DECT, DECT 6.0, CAT-iq1.0 Unterstützung für Hörgeräte (HAC) Antennendiversität (zwei interne omnidirektionale Antennen für bessere Übertragung und Empfang) Achtung: Keine Rückwärtskompatibilität mit GAP!
Weitere Informationen:
Gewicht:
472 g
Höhe:
6.8 cm
Länge:
15.5 cm
Breite:
17.4 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, snom dect, dect, Mobiltelefon, Mobilteil, Handset
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
9
€ 2,90*
ab € 283,36*
€ 321,73*
€ 6,78*
ab € 284,42*
€ 321,74*
€ 4,50*
ab € 283,78*
€ 321,77*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 292,40*
€ 331,87*
€ 4,99*
ab € 291,93*
€ 332,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,73*
€ 382,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,76*
€ 380,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,85*
€ 353,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,75*
€ 349,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,36*
€ 337,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
snom technology
4260059581844
ab € 67,32*
Ähnlich
snom technology
4260059581783
ab € 105,19*
Ähnlich
snom technology
4260059581813
ab € 114,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.