Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tintenpatronen T7892 Cyan XXL (34,2ml; ca. 4.000 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Tintenpatrone XXL Cyan 4k
Epson Tintenpatrone XXL Cyan 4k
Artikel-Nr.:
     1359-40-24-2693
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T789240
EAN/GTIN:
     8715946529264
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Erhalten Sie mit Tintenpatronen von Epson immer brilliante Druckergebnisse, gestochen scharfe Texte und kräftige, lebendige Farben.

Highlights
  • Epson Tintenpatronen T7892 XXL
  • Reichweite bis zu 4.000 Seiten
  • Füllmenge: 34,2 ml
  • Farbe: Cyan
  • Kräftige, lebendige Farben
  • Für brillante Druckergebnisse


  • Füllmenge: 34.2 ml
Weitere Informationen:
Gewicht:
118 g
Höhe:
3 cm
Länge:
8.5 cm
Breite:
14 cm
Farbe:
keine Farbe

Kompatible Geräte:
Epson:
Workforce Pro WorkForce Pro WF-5100 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5110 DW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5190 DW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5600 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5620 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5690 DWF
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
53
€ 4,15*
ab € 38,41*
€ 50,34*
1 Tag
100
€ 4,79*
ab € 39,23*
€ 50,48*
1 Tag
285
€ 7,50*
ab € 39,74*
€ 51,48*
1 Tag
2
€ 4,50*
ab € 40,53*
€ 52,38*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 44,30*
€ 57,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
T789540AM
ab € 90,56*
Ähnlich
Ampertec
T789540AM1
ab € 232,26*
Ähnlich
Ampertec
T790540AM
ab € 69,81*
Ähnlich
Ampertec
T790540AM1
ab € 176,71*
Ähnlich
Ampertec
T791540AM
ab € 43,97*
Ähnlich
Epson
C13T789140
ab € 43,65*
Ähnlich
Epson
C13T789340
ab € 38,72*
Ähnlich
Epson
C13T789440
ab € 39,16*
Ähnlich
Epson
C13T79114010
ab € 18,53*
Ähnlich
Epson
C13T79124010
ab € 15,95*
Ähnlich
Epson
C13T79134010
ab € 15,92*
Ähnlich
Epson
C13T79144010
ab € 15,96*
Ähnlich
Epson
C13T79014010
ab € 33,95*
Ähnlich
Epson
C13T79024010
ab € 29,87*
Ähnlich
Epson
C13T79034010
ab € 29,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.