Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Longlife Power, Batterie, 9V, E-Block


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-23-6886
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04922121411
EAN/GTIN:
     4008496559862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Flexibel bleiben mit effizienter Power. Die starken Batterien für mehr Unabhängigkeit. Wenn Sie maximale Leistung brauchen, dann ist das die richtige Batterie! VARTA LONGLIFE Power ist die kraftvollste aller VARTA Batterien. Insbesondere für Geräte mit hohem Energieverbrauch entwickelt. Bleiben Sie unabhängig mit effektiver Power! Perfekt für den Einsatz bei energieintensiven Geräten, wie z.B. ferngesteuertem Spielzeug, Computer-Zubehör oder LED-Taschenlampen.

Highlights
  • Kraftvolle und auslaufsichere Alkaline Batterie. VARTA Markenqualität garantiert - Batterieexperten seit 1887
  • Hochwertige Premium Batterien, die kraftvolle und langlebige Energie für Hightech-Geräte mit hohem Energieverbrauch liefern
  • 5 Jahre Lagerfähigkeit, VARTA Consumer Batteries GmbH ist nach internationalen Standards zertifiziert: DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 14001
  • Ideal für Geräte mit hohem Energieverbrauch wie Fernbedienungen für Spielzeug, Rauchmelder, Taschenlampen, medizinische Geräte
  • Die Verpackung besteht aus mindestens 80 % recyceltem Material


Weitere Informationen:
Gewicht:
50 g
Höhe:
1.8 cm
Länge:
8.2 cm
Breite:
11.9 cm
Farbe:
Dunkelblau
... > Lager 1359 > Varta > Power
Angebote (79)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,05*
€ 1,36*
2 Tage
639
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,03*
€ 1,48*
6 Tage
648
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,02*
€ 1,50*
2 Tage
555
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,21*
€ 1,56*
Lager 1359
35
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,17*
€ 1,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,87*
Ähnlich
Panasonic
C100061
ab € 1,22*
Ähnlich
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04906 121 354
ab € 0,2575*
Ähnlich
Varta
04914 121 412
ab € 0,79*
Ähnlich
Varta
04906 301 124
ab € 6,41*
Ähnlich
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Ähnlich
Varta
04922 121 111
ab € 0,90*
Ähnlich
Varta
04903 301 124
ab € 6,40*
Ähnlich
Varta
04920 121 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
V4903
ab € 0,284*
Ähnlich
Varta
04903 301 112
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04103 301 112
ab € 3,06*
Ähnlich
Varta
6220
ab € 2,04*
Ähnlich
Varta
6616
ab € 2,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.