Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JABRA Evolve 40 MS Stereo USB-A NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-22-2964
Hersteller:
     GN Audio Germany
Herst.-Nr.:
     6399-823-109
EAN/GTIN:
     5706991017014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Headset
Die Jabra Evolve-Serie ist ein Sortiment aus professionellen Headsets, die für mehr Konzentration und bessere Gespräche sorgen. Die Premium-Technologie zur Geräuschunterdrückung ermöglicht Ihnen auch in lauten Großraumbüros konzentriertes Arbeiten, da Sie sich in Ihrer direkten Umgebung in einer ruhigen Zone auf das Wesentliche fokussieren können. NEU ! Microsoft hat die Modelle Jabra Evolve 80, 65 und 40, das Jabra BIZ 2400 II USB Duo und das Jabra Motion UC für Cortana freigegeben. Die schnurgebundenen und schnurlosen Headsets bieten qualitativ hochwertige Sprachübertragung und Sprachsteuerung für Microsofts persönliche digitale Sprachassistentin. Anwender können Funktionen von Cortana optimal nutzen und erhalten so eine verbesserte Nutzererfahrung. Die Jabra-Lösungen sind Plug-and-play-fähig, integrieren sich über ihre USB-Schnittstelle nahtlos und benötigen weder Treiber noch Software. Jabra bietet damit kompatible und sprachoptimierte Headset-Lösungen für Cortana und die Collaboration-Lösung "Skype for Business".

Highlights
  • Für Lync optimiertes Stereo-Headset für VoIP-Softphones, Mobiltelefone und Tablets
  • Der USB-Adapter mit 3,5-mm-Buchse an der Steuereinheit ermöglicht das leichte Anschließen an einen PC, Smartphone und Tablet
  • Die optische Gesprächsanzeige zeigt die Verfügbarkeit des Nutzers an
  • Der Mikrofonarm ist am Kopfbügel integrierbar, wenn Sie nicht telefonieren oder nur Musik hören
  • Ohrpolster aus Kunstleder
  • Inkl. gepolsterter Tragetasche


Weitere Informationen:
Gewicht:
238 g
Höhe:
4 cm
Länge:
15.8 cm
Breite:
20.9 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > Jabra > Audio
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
175
€ 4,50*
ab € 62,97*
€ 70,41*
€ 5,95*
ab € 62,99*
€ 70,43*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 63,25*
€ 70,73*
€ 5,00*
ab € 63,26*
€ 70,74*
Lager 1359
500
€ 2,90*
ab € 68,48*
€ 76,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
4999-829-409
ab € 38,36*
Ähnlich
Jabra
4993-829-409
ab € 34,34*
Ähnlich
Jabra
6393-823-109
ab € 58,11*
Ähnlich
Jabra
6399-829-209
ab € 58,81*
Ähnlich
Jabra
6393-829-209
ab € 66,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.