Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-22-1610 Herst.-Nr.: CPE510 EAN/GTIN: 6935364070922 |
| |
|
|  |  |
 | TP-LINKs 5 GHz, 300 Mbit/s, 13dBi-Outdoor-Accesspoint CPE510 ist die kostengünstige Alternative für drahtlose Outdoor-Netzwerke. Mit seiner zentralen Managementapplikation eignet er sich optimal für Punkt-zu-Punkt-, Punkt-zu-Multipunkt- sowie flächendeckende Applikationen. Professionelle Performance kombiniert mit benutzerfreundlichem Design machen den CPE510 zur idealen Wahl für Business- und Privatanwender. Highlights - 2 interne dualpolarisierte 13 dBi-Richtantennen für 2x2-MIMO
- Einstellbare Sendeleistung von 0 bis 26 dBm / 200 mW
- Systemoptimierungen für drahtlose Übertragungen mit einer Reichweite von über 15 km
- TDMA-Technologie (Time-Division-Multiple-Access) von TP-LINK Pharos MAXtream verbessert die Produktleistung hinsichtlich Durchsatz, Kapazität und Latenzleistung und ist ideal für PTMP-Anwendungen
- Zentrales Management-System - Pharos Control
- AP / Client / AP Router / AP Client Router (WISP)-Betriebsmodi
- Passiver PoE-Adapter unterstützt Power over Ethernet-Bereitstellungen bis zu 60 Meter (200 Fuß) und ermöglicht das Zurücksetzen des Geräts aus der Ferne
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 723 g | Höhe: | 10.5 cm | Länge: | 13.5 cm | Breite: | 26.5 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (20) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 37,24* | € 47,60* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 7,50* | ab € 38,32* | € 48,40* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,99* | ab € 38,61* | € 48,80* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 41,53* | € 51,74* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 41,34* | € 51,88* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|