Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-21-5471 Herst.-Nr.: TL-WN722N EAN/GTIN: 6935364050467 |
| |
|
| | |
| Der Wireless-N-USB-Adapter TL-WN722N ermöglicht es Ihnen, einen Desktop-Computer oder ein Notebook mit einem WLAN zu verbinden und auf eine Hochgeschwindigkeitsinternetverbindung zuzugreifen. Da er den IEEE802.11n-Standard erfüllt, bietet er eine WLAN-Geschwindigkeit von bis zu 150Mbps, was für das Online-Gaming oder sogar das Videostreaming günstig ist. Auch kann die WLAN-Sicherheitsverschlüsselung, die das Netzwerk vor Bedrohungen von außen schützt, einfach durch einen Druck auf die "QSS"(Quick-Setup-Security)-Taste gestartet werden. Highlights - Wireless-N-Geschwindigkeiten von bis zu 150Mbps
- Externe High-Gain-Antenne bringt bessere Leistung als herkömmliche interne Antennen
- Einfacher Aufbau einer hochsicheren WLAN-Verbindung mit einem Druck auf die QSS-Taste
- Unterstützt WEP mit 64/128 Bit, WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES) sowie IEEE802.1X
- Abnehmbare Antennen ermöglichen eine bessere Ausrichtung und den Anbau stärkerer Antennen als Upgrade
- Das mitgelieferte Dienstprogramm ermöglicht eine schnelle und problemlose Installation
- Nahtlos kompatibel zu 802.11n/b/g-Produkten
- Ad-Hoc- und Infrastruktur-Modus
- Unterstützt Windows® 2000, XP (32 und 64 Bit), Vista (32 und 64 Bit) und 7 (32 und 64 Bit)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 180 g | Höhe: | 4.3 cm | Länge: | 15.7 cm | Breite: | 20.3 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 6,82* | € 9,12* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 7,30* | € 9,73* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,33* | € 9,77* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,50* | € 9,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 7,63* | € 10,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|