Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-21-5469 Herst.-Nr.: TL-WN823N EAN/GTIN: 6935364050696 |
| |
|
| | |
| TP-LINKs 300Mbps-WLAN-N-Mini-USB-Adapter TL-WN823N wurde dazu designt, Ihren Computer mit einem Drahtlosnetzwerk zu verbinden und Ihnen gleichzeitig die bestmögliche Geschwindigkeit zu liefern. Durch das schlanke Design ist der Adapter einfach und bequem überall hin mitzunehmen. Neben dem Design bietet der TL-WN823N auch den SoftAP-Modus, sichere Einrichtung durch Knopfdruck und eine einfach zu nutzende Konfigurationssoftware. All das macht das Gerät zu einer großartigen Wahl, um ein schnelles Drahtlosnetzwerk genießen zu können. Highlights - WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbps
- Sicher eingerichtet durch einen Knopfdruck dank der WPS-Taste
- SoftAP-Modus, um drahtlos die Internetverbindung freigeben zu können
- Verschlüsselung: WEP mit 64 und 128 Bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Windows® XP (32 und 64 Bit), Vista (32 und 64 Bit), 7 (32 und 64 Bit) und 8 (32 und 64 Bit)
- Ad-hoc- und Infrastrukturmodus
- Unterstützt Sony PSP X-Link für verzögerungsfreies Onlinegaming unter Windows® XP
- Das mitgelieferte Utility erlaubt eine schnelle und mühelose Installation
- Kompatibel zu 802.11b/g/n-Produkten
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 80 g | Höhe: | 3 cm | Länge: | 13.2 cm | Breite: | 14.3 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 6,60* | € 8,73* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 6,79* | € 8,98* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 7,01* | € 9,26* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,12* | € 9,40* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 7,20* | € 9,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|