Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-21-5430 Herst.-Nr.: TL-WR841N EAN/GTIN: 6935364051242 |
| | |
|
| | |
| Der 300Mbps-Wireless-N-Router TL-WR841N ist ein Kombigerät für ein kabelgebundenes/kabelloses Netzwerk, das speziell für die Bedürfnisse kleiner Unternehmen und Home-Office-Netzwerke konzipiert wurde. Mit einer Übertragungsgeschwindikeit von bis zu 300Mbps eignet sich der TL-WR841N ideal für das Streamen von HD-Videos, VoIP und Online-Gaming. Durch Druck auf die WPS-Taste wird eine WPA2-Verschlüsselung aufgebaut, die ein Eindringen ins Netzwerk von außen verhindert. Highlights - 300Mbps WLAN-Geschwindigkeit, ideal für unterbrechungsgefährdete Anwendungen wie HD-Videostreaming
- Zwei fest installierte Antennen erhöhen die Robustheit und die Stabilität des WLAN erheblich
- Einfache WLAN-Sicherheitsverschlüsselung mit einem einfachen Druck auf die WPS-Taste
- Die IP-basierte Bandbreitensteuerung ermöglicht es den Administratoren zu bestimmen, wie viel Bandbreite jedem PC zugeteilt wird
- QoS-Funktion sichert die Qualität von VoIP-und Multimedia-Streaming WAN-Typ
- Dynamische IP-Adresse
- Statische IP-Adresse
- PPPoE
- PPTP(Dual-Access)/L2TP(Dual-Access)
- BigPond Firewall-Sicherheit
- DoS, SPI-Firewall
- IP-Adressenfilter
- MAC-Adressenfilter/Domänennamenfilter
- IP-/MAC-Adressenbindung Dynamisches DNS
- DynDNS
- Comexe
- No-IP Systemvoraussetzungen
- Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista, 7 oder 8
- MacOS®
- NetWare®
- UNIX®
- Linux
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 515 g | Höhe: | 8.8 cm | Länge: | 21.1 cm | Breite: | 29.2 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,86* | € 15,31* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 14,52* | € 16,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,76* | € 16,42* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,85* | € 16,59* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 15,53* | € 18,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|