Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JABRA EHS-Adapter für PRO 94XX/PRO 92X (3,5mm Klinke - RJ45)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-18-9348
Hersteller:
     GN Audio Germany
Herst.-Nr.:
     14201-40
EAN/GTIN:
     5706991017274
Suchbegriffe:
EHS-Adapter
Headset Anschlusskabel
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Steuern Sie Ihr Panasonic Telefon von Ihrem Jabra-Headset. Das Jabra LINK 14201-40 unterstützt die EHS-Funktion mit schnurlosen Jabra-Headsets und den Panasonic IP-Telefonen KX-NT553 & 556 und Digitalapparaten KX-DT543 & 546. Schnurlose Jabra-Headsets mit EHS-Funktion (Fernrufannahme) steigern die Produktivität, da Nutzer Anrufe auch dann annehmen und beenden können, wenn sie gerade nicht am Schreibtisch sind.

Highlights
  • Headsetkabel mit 3,5 mm Klinke auf RJ45
  • Steuern Sie Ihr Panasonic Telefon von Ihrem Jabra-Headset
  • Unterstützt die EHS-Funktion mit schnurlosen Jabra-Headsets und den Panasonic IP-Telefonen
  • Einfache Installation - Plug and Play
  • Passend für Panasonic KX-DT 543, Panasonic KX-DT 546, Panasonic KX-NT 553 und Panasonic KX-NT 556


Weitere Informationen:
Gewicht:
36 g
Höhe:
2 cm
Länge:
15.6 cm
Breite:
20.6 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
20
€ 2,90*
ab € 26,69*
€ 34,94*
3 Tage
7
€ 6,00*
ab € 26,68*
€ 34,95*
Frei Haus
ab € 27,62*
€ 36,00*
€ 4,99*
ab € 27,74*
€ 36,13*
3 Tage
10
€ 8,00*
ab € 28,75*
€ 37,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
14201-43
ab € 25,58*
Ähnlich
Jabra
14201-41
ab € 26,73*
Ähnlich
Jabra
14201-45
ab € 32,10*
Ähnlich
Jabra
8800-00-93
ab € 27,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.