Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Toner CRG 728 BK (ca. 2.100 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon Tonerpatrone CRG 728, schwarz
Canon Tonerpatrone CRG 728, schwarz
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     1359-40-13-6289
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3500B002
EAN/GTIN:
     4960999664118
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Mit der All-in-One Cartridge 728, die nahtlos auf Ihr Canon System abgestimmt ist, erhalten Sie rund 2.100 kontraststarke, streifenfreie S/W-Seiten

Highlights
  • Reichweite: ca 2.100 Seiten
  • Intensive, satte Farben
  • Zuverlässige Qualität
  • Pigmentbasierte Tintensystem
  • Herausragende Farbstabilität


Weitere Informationen:
Gewicht:
810 g
Höhe:
11.5 cm
Länge:
12.5 cm
Breite:
37 cm
Farbe:
keine Farbe

Kompatible Geräte:
Canon:
Fax L 150; Fax L 170; i-SENSYS Fax L 150; i-SENSYS Fax L 170; i-SENSYS Fax L 170 darkblue; i-SENSYS Fax L 170 Series; i-SENSYS Fax L 410; i-SENSYS MF 4400 Series; i-SENSYS MF 4410; i-SENSYS MF 4430; i-SENSYS MF 4450; i-SENSYS MF 4500 Series; i-SENSYS MF 4550 d; i-SENSYS MF 4570 dn; i-SENSYS MF 4570 dw; i-SENSYS MF 4580 dn; i-SENSYS MF 4700 Series; i-SENSYS MF 4730; i-SENSYS MF 4750; i-SENSYS MF 4770 n; i-SENSYS MF 4780 w; i-SENSYS MF 4800 Series; i-SENSYS MF 4820 w; i-SENSYS MF 4870 dn; i-SENSYS MF 4880 dw; i-SENSYS MF 4890 dw
Angebote (45)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,90*
ab € 37,60*
€ 46,96*
2 Tage
500
€ 7,50*
ab € 40,45*
€ 50,55*
2 Tage
75
€ 4,79*
ab € 41,30*
€ 51,61*
2 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 41,59*
€ 51,81*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 44,55*
€ 55,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
7616A005
ab € 48,90*
Ähnlich
Canon
0264B002
ab € 76,48*
Ähnlich
Canon
0917B002
ab € 103,49*
Ähnlich
Canon
0266B002
ab € 49,96*
Ähnlich
Canon
1153B002
ab € 83,59*
Ähnlich
Canon
2617B002
ab € 60,05*
Ähnlich
Canon
9435B002
ab € 34,00*
Ähnlich
Canon
7833A002
ab € 46,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.