| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-12-0050 Herst.-Nr.: BFSB1S0 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Highlights - Die beroNet Small Business Line ist eine hoch flexible Hardwarelösung um ISDN (BRI) und Analoge (FXS/FXO) Ports in nahezu jedes SIP basierte VoIP-System zu integrieren. Sie ist speziell für kleinere und mittlere Unternehmen interessant. Dies ermöglicht Ihnen mehr als 85% des PBX Marktes zu bedienen.
- fernverwaltet und kontrolliert durch die beroNet Cloud
- keine beweglichen Teile, lange und zuverlässige Lebensdauer
- erweiterbar durch weitere beroNet Gateways
- leise, kann im Büro aufgestellt werden
- 100% ABS Kunststoffgehäuse, leicht und robust
- nicht modular
- nicht 19" Rack montagefähig
- 10/100 Mbit LAN Port 1 S0 -Power supply: 12 V PCM bus, 8.192 kB/s Abmessung: 168 x 168 x 42 mm Montage: Wandmontage möglich Gewicht: ca. 500g (je nach Konfiguration) G.168/G.165 Echo Cancellation mit Echo Path Change Detection, bis zu 128msDTMF Ziffern Detektierung und Generierung Voice Activity Detection/Comfort Noise Generation DTMF Ziffern Detektierung und Generierung -T.38 fax relay (v.27, V.29 and V.17) SIP User Agent IETF RFC3261kompatibel SIP über UDP/TCP mit optional TLS support (nur SIP Signalisierung) TDM bridging über 2 beroNet VoIP Gateways mittels PCM-Bus, 8.192 kB/s G.723.1 und Annex A, G.729 a/b, G.726, G.711 u/a Layer 2 is Q.921 and Layer 3 is Q.931 (EuroISDN DSS1) kompatibel DSS1 Feature Set: CLIP/No-Screening, CLIR, COLP, UUS, MCID, CD. CNIP
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 815 g | Höhe: | 86 cm | Länge: | 22.5 cm | Breite: | 32.5 cm |
|
| | |
| | | |
| |