Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother FAX-2940 Laserfax


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-11-2596
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     FAX2940G1
EAN/GTIN:
     4977766712941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Farb-Fax
Das kompakte Laserfax FAX-2940 ist mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 33.600 bps, dem automatischen Vorlageneinzug, der bis zu 30 Blatt fasst, zahlreichen Faxfunktionen und der optionalen Druck- und Scanfunktion, machen es zu einem optimalen Gerät für den Arbeitsplatz.

Highlights
  • Kompaktes Monolaser-Faxgerät
  • Übertragungsgeschwindigkeit 33.600 bps
  • 30 Blatt Dokumenteneinzug
  • 16 MB Speicher (Bis zu 500 Seiten Sende- und Empfangsspeicher)
  • 200 Kurzwahlplätze
  • Rundsenden an 272 Teilnehmer
  • 250 Blatt Papiervorrat
  • Druck- und Scanfunktion über kostenlosen Download (http://solutions.brother.com) aktivierbar


Weitere Informationen:
Gewicht:
10960 g
Höhe:
43.4 cm
Länge:
45 cm
Breite:
47 cm
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Farb-Faxgerät, Farbfax, Farbfaxgerät, Fax, Fax-Gerät, Faxgerät, Inkjetfax, Laser-Fax, Laser-Faxgerät, Laserfax, Laserfaxgerät, Normalpapier-Fax, Normalpapier-Faxgerät, Normalpapierfax, Normalpapierfaxgerät, Thermotransfer-Fax, Thermotransfer-Faxgerät, Thermotransferfax, Thermotransferfaxgerät, Tinten Fax, Tintenstrahl-Fax, Tintenstrahl-Faxgerät, Tintenstrahlfax, Tintenstrahlfaxgerät, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, brother a4 laserdrucker, brother laserdrucker, laserdrucker, nachfolger, FAX-2920, fax, 2920
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
4
€ 2,90*
ab € 305,70*
€ 322,47*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 306,69*
€ 323,33*
Frei Haus
ab € 308,70*
€ 326,31*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,39*
€ 327,53*
€ 4,50*
ab € 310,78*
€ 327,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,47*
€ 383,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,02*
€ 382,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,16*
€ 373,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,19*
€ 371,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,70*
€ 363,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
ZCAISDN
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.