Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS-108 8-Port Layer2 Gigabit Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-10-6662
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-108/E
EAN/GTIN:
     0790069368240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
Router
SFP Switch
Dieser kompakte Switch bietet acht Plug & Play Anschlüsse an kleine Büros, Arbeitsgruppen und Abteilungsnetzwerke mit 10/100/1000 Mbit/s. Der Gigabit Switch kommt ohne Lüfter aus und ist damit optimal für den Einsatz direkt am Arbeitsplatz geeignet.

Highlights
  • Einfache PlugundPlay-Installation
  • Quality of Service zur Priorisierung des Datenverkehrs
  • Im Full Duplex Modus bis zu 2000Mbit/s pro Port
  • Arbeitet geräuschlos durch eine lüfterlose Bauweise
  • Energiesparende Funktionen mit D-Link Green
  • Kompatibel zu IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet)
  • Robustes Metallgehäuse schützt vor Beschädigungen
  • Ausgestattet mit Wandmontageset und Kensington Sicherheits-Slot


Weitere Informationen:
Gewicht:
419 g
Höhe:
8.8 cm
Länge:
9.7 cm
Breite:
15.2 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: SoHo-Switch, WLAN Router, Wireless Lan Router, 8 port poe switch dlink, soho switch, soho-switch 8 port, Switch, Gigabit, lüfterlos, qos
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 26,62*
€ 34,39*
Frei Haus
ab € 26,86*
€ 34,80*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 27,16*
€ 35,16*
€ 4,99*
ab € 27,38*
€ 35,28*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 27,44*
€ 35,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,56*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,02*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,49*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 11,48*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 15,24*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,69*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 21,08*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,91*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,08*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,87*
Zubehör
C2G
83412
ab € 17,03*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,19*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,71*
Zubehör
D-Link
DIR-X5460
ab € 173,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.