Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP Color LaserJet CP5225n (Professional) Farblaserdrucker A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-08-4735
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE711A#B19
EAN/GTIN:
     0884420971412
Suchbegriffe:
Color Laser Printer
Farbdrucker
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Vielseitiger und kostengünstiger A3 Desktop-Drucker, der sämtliche geschäftlichen Druckanforderungen von Postkarten bis zu Dokumenten in Großformat abdeckt. Exzellente Druckqualität durch HP ColorSphere Toner, hohe Geschwindigkeiten und Benutzerfreundlichkeit mit unübertroffener Zuverlässigkeit.

Highlights
  • Farblaserdrucker für mittelgroße Arbeitsgruppen
  • Druckgeschwindigkeit bis zu 20 Seiten pro Minute
  • Bis zu 600 x 600 dpi Druckauflösung
  • 192 MB Druckspeicher
  • USB 2.0 und Netzwerkkonnektivität
Drucker
  • Farbe
  • Drucktechnik: Laser
  • Stromversorgung über Netz
  • Druckertyp: Arbeitsgruppendrucker
  • Bis zu 20 Seiten pro Minute in Farbe
  • Bis zu 20 Seiten pro Minute in s/w
  • Druckauflösung (Höhe): 600 dpi
  • Druckauflösung (Breite): 600 dpi
  • Integrierter Druck-Server
  • 250 Blatt Papiervorrat
  • Erweiterbar bis 850 Blatt Papiervorrat
  • Empfohlenes Druckvolumen: 5.000 Seiten pro Monat
  • Maximal Druckvolumen: 75.000 Seiten pro Monat
Druckformate/Druckmedien
  • DIN A3
  • DIN A4
  • DIN A5
  • DIN A6
  • Briefumschläge
  • Etiketten
  • Normalpapier
  • Postkarte
  • Recyclingpapier
Speicher
  • Interner Speicher 192 MB
  • Bis zu 448 MB Speicher intern maximal
Anschlüsse
  • USB
  • USB-Standard 2.0
  • Anzahl USB-Anschlüsse: 1
Systemanschlüsse
  • Anzahl Ethernet-Ports 10/100 Mbit/s: 1
Verbrauchsmaterial
  • CE740A HP Color LaserJet CE740A Druckkassette schwarz, CE741A HP Color LaserJet CE741A Druckkassette cyan, CE742A HP Color LaserJet CE742A Druckkassette gelb, CE743A HP Color LaserJet CE743A Druckkassette magenta
Grundeigenschaften
  • Farbe: Grau
  • Zweite Farbe: Anthrazit
  • Breite: 545 mm
  • Höhe: 338 mm
  • Tiefe: 599 mm
  • Gewicht: 43 kg
Lieferumfang
  • Drucker
  • Netzkabel
  • Kurzanleitung
  • CD mit Software und Dokumentation
  • Bereits eingesetzte HP Color LaserJet Druckkassetten schwarz, cyan, magenta und gelb
  • 100-Blatt-Mehrzweckzuführung
  • 250-Blatt-Papierzuführung
Weitere Informationen:
Gewicht:
43000 g
Höhe:
47 cm
Länge:
70 cm
Breite:
71 cm
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Laserdrucker A3, Netzwerkdrucker, farblaser netzwerkdrucker hp, laserdrucker a3, laserdrucker farbe, colorlaser, farblaserdrucker, printer
Angebote (18)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 762,10*
€ 766,73*
€ 4,95*
ab € 762,10*
€ 766,73*
Frei Haus
ab € 768,32*
€ 772,94*
Lager 1359
Frei Haus
ab € 769,88*
€ 774,49*
€ 1,00*
ab € 778,66*
€ 783,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,49*
€ 921,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,88*
€ 916,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,50*
ab € 450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 15,27*
Zubehör
C2G
83370
ab € 5,24*
Zubehör
C2G
83388
ab € 2,92*
Zubehör
HP
UQ497E
ab € 943,67*
Zubehör
HP
UT811PE
ab € 414,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.