Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port lichtgrau unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-06-2691
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130920-00-E
EAN/GTIN:
     4250184106111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Erdungsschiene
19" Erdungsschiene
Schaltschrank Erdungssatz
19 Zoll Modulträger
Modul 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port, leer.

Highlights
  • 19 Zoll 1HE Modulträger für 24 Einzelmodule in Modulbauform
  • Modulträgerfront aus silber eloxiertem Aluminium
  • Modulhalter aus Kunststoff mit Staubschutzklappen (weitere Farben als Zubehör erhältlich) nach vorne entnehmbar
  • Integrierte Kabelabfangung, zusätzliche Zugentlastung möglich
  • Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage
  • Beschriftungsbogen 210 x 297 mm siehe Zubehör
  • Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe
  • Inkl. 30 cm Erdungskabel
  • Alle vollgeschirmten Module mittels Erdungsschiene verbunden


Weitere Informationen:
Gewicht:
539 g
Höhe:
5.8 cm
Länge:
11.7 cm
Breite:
52.9 cm
Farbe:
Hellgrau
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
199
€ 5,90*
ab € 25,25*
€ 32,72*
€ 5,95*
ab € 25,34*
€ 32,75*
€ 5,46*
ab € 25,89*
€ 33,61*
Frei Haus
ab € 26,06*
€ 33,81*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 37,27*
€ 48,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130792
ab € 6,30*
Zubehör
Metz Connect
130 910-I
ab € 3,36*
Zubehör
Metz Connect
816979-0106-I
ab € 0,148*
Zubehör
Metz Connect
130B11-E
ab € 3,94*
Zubehör
Metz Connect
15091071-I
ab € 4,831*
Zubehör
Metz Connect
899011-01
ab € 0,75*
Zubehör
Metz Connect
130921-00-E
ab € 24,02*
Zubehör
Metz Connect
130861-1602-E
ab € 39,00*
Zubehör
Metz Connect
130861-2402-E
ab € 55,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.