Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-02-7890 Herst.-Nr.: 88001-03 EAN/GTIN: 5706991012781 |
| |
|
| | |
| Das Jabra GN1216 ist die Lösung für die Avaya one-X Deskphone 9600 und 1600 Serien, wo Mikrofonlautstärkeregler benötigt werden. Das Jabra Kabel wurde entwickelt, um einzigartige Konnektivität zu bieten und Breitbandklang zu unterstützen. Highlights - Anschlusskabel zur Mikrofonlautstärke Regelung
- Entwickelt, um einzigartige Konnektivität zu bieten und Breitband-Sound zu unterstützen
- Verfügt über 8 Mikrofon-Lautstärkestufen
- Einfaches anschließen durch Schnelltrennstecker
- Anschlussmöglichkeit für eine Reihe der beliebtesten professionellen Jabra-Headsets, die für den ganztägigen Einsatz auch unter härtesten Bedingungen geeignet sind
- Passend auch für Avaya one-X Deskphone 9600 und 1600
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 30 g | Höhe: | 1.8 cm | Länge: | 12.1 cm | Breite: | 22.2 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 19,14* | € 26,22* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 19,53* | € 26,65* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 19,90* | € 27,07* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 19,90* | € 27,16* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 20,99* | € 28,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|