Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Wandpult, HxBxT 250x495x495mm, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BBL
976386
Artikel-Nr.:  135-976386
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wandpult

Wandpult

Solide, verschweißte Stahlblechkonstruktion für Wandbefestigung. Abrollrand vorne und hinten, hochklappbarer Deckel mit Zylinderschloss (inkl. 2 Schlüsseln). Hochwertige Pulverbeschichtung lichtgrau RAL 7035.
3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Breite:
495 mm
Tiefe:
495 mm
Höhe:
250 mm
Farbe:
RAL7035
Gewicht:
5 kg
... > Schränke > Universal- und Materialschränke > Pultschränke
Weitere Suchbegriffe: Pulte, Wandpulte, Schreibpult, Schrankpult, Pultschrank, Wand- und Beistellschränke, Material- und Schubladenschränke
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL
Frei Haus
€ 73,97*
6 Tage
Frei Haus
€ 82,00*
Preise von BBL
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BBL
Versand von BBL
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BBL
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG