Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rednerpult, H 92-120cm, Platte Buche, Säule silber, Fuß schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BBL
963249
Artikel-Nr.:  135-963249
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rednerpult
Stehpult

Stehpult

Ergonomisch entspanntes Arbeiten durch körpergerechte Plattenneigung von 0° - 15°. Leichtgängig höhenverstellbar von 92 - 120 cm. Stabiler verchromter Fußbügel, Sichtblende in der Tiefe verstellbar. Verwindungssteife Aluminium-Standsäule, Stahlteile hochwertig pulverbeschichtet. Praktische Ablage unter der Arbeitsplatte. Pult B x T 85 x 59 cm, Fuß B x T 55 x 46 cm.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
92-120 cm
Plattendecor:
Buche
Gewicht:
32 kg
... > Büroausstattung > Informations-Ausstattung > Stehpulte
Weitere Suchbegriffe: Pulte, Stehpulte, Rednerpulte
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL
Frei Haus
€ 287,74*
8 Tage
Frei Haus
€ 319,00*
Preise von BBL
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,74*
€ 342,41
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BBL
Versand von BBL
Lieferzeit:9 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BBL
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG