Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sackkarre, Alu, Tragl . 200kg, Schaufel BxT 400x190mm, Luftreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BBL
949157
Artikel-Nr.:  135-949157
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Alukarre

Traglast bis 200 kg
Sackkarre, geschweißte Aluminiumkonstruktion. Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff. Räder mit Luftbereifung Ø 260 mm. Naben mit Gleitlager.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Alu
Traglast:
200 kg
Schaufelbreite:
400 mm
Schaufeltiefe:
190 mm
Bereifung:
Luft
Gewicht:
6,5 kg
... > Transportkarren > Kistenkarren > aus Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Stapelkarre, Alu-Karren, Karren, Sackkarren, Transportgeräte, Transportkarren, Paketkarren, Kistenkarren, Aluminiumkarre, Transporthilfen, Stapelkarren, Standardkarren, Alusackkarren
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL
Frei Haus
€ 113,66*
6 Tage
Frei Haus
€ 126,00*
Preise von BBL
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,66*
€ 135,26
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BBL
Versand von BBL
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BBL
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG